Ställbar haknyckel rak, Största ⌀ / tappens märk-⌀: 200/10mm

Art-nr.: 628800 200/10
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
55 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Största ⌀ / tappens märk-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 764C
tillverkarens beteckning 764
Maximal diameter 200 mm
Tappens märk-⌀ 10 mm
totallängd 405 mm
inställbart tappavstånd a 125 mm - 200 mm
Produktslag Nyckellåsning

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 628800 200/10
EAN/GTIN 4020772041120
Tillverkarens nummer 41129
Tillverkare Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Benämning

Utförande:

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta brunerade.
Med fasta tappar.

Användningsdata:

För tvåhåls låsmuttrar.

Anmärkning:

Tapp-⌀ = tappens nom. ⌀ − 0,1 mm; toleransområde h12.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen