Ställbar haknyckel rak 40/3 mm

Art-nr.: 628800 40/3
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
139 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Största ⌀ / tappens märk-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 764C
tillverkarens beteckning 764
Maximal diameter 40 mm
Tappens märk-⌀ 3 mm
totallängd 150 mm
inställbart tappavstånd a 18 mm - 40 mm
Produktslag Nyckellåsning

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 628800 40/3
EAN/GTIN 4020772041038
Tillverkarens nummer 41038

Benämning

Utförande:

Specialstål, slipad övre kant, anlöpta brunerade.
Med fasta tappar.

Användningsdata:

För tvåhåls låsmuttrar.

Anmärkning:

Tapp-⌀ = tappens nom. ⌀ − 0,1 mm; toleransområde h12.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen