• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Skruvdragare för Torx®, med T-handtag, Torx®-profil: TX7

Art-nr.: 625173 TX7
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
44 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX7
klinglängd 100 mm
totallängd 132 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625173 TX7
EAN/GTIN 4013288208224
Tillverkarens nummer 05023368001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt 2-komponenthandtag med fingergreppurtag och behaglig haptik för mycket hög kraftöverföring och arbete som inte tröttar. Med kraftuttag på sidan och fasthållningsfunktion på den långa skänkeln som ger en säker fattning av skruven i verktyget. Klingans yta mattförkromad.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen