• Hoffmanns eshop är stängt mellan 23/12 2024 - 1/1 2025, öppnar igen 2/1 2025, inga leveranser under den tiden! God Jul och Gott Nytt År!

Skruvdragare för Torx®, med T-handtag, Torx®-profil: TX45

Art-nr.: 625173 TX45
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
14 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX45
klinglängd 200 mm
totallängd 248 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Skruvmejslar

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 625173 TX45
EAN/GTIN 4013288208347
Tillverkarens nummer 05023380001
Manufacturer Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt 2-komponenthandtag med fingergreppurtag och behaglig haptik för mycket hög kraftöverföring och arbete som inte tröttar. Med kraftuttag på sidan och fasthållningsfunktion på den långa skänkeln som ger en säker fattning av skruven i verktyget. Klingans yta mattförkromad.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen