Skruvdragare för Torx®, med T-handtag, Torx®-profil: TX10

Art-nr.: 625173 TX10
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
21 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Torx®-profil Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Produktdetaljer

Tekniska data

Torx®-profil TX10
klinglängd 100 mm
totallängd 132 mm
Drivprofil Skruvmejslar för TORX®-skruvar
Produktslag Skruvmejslar

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 625173 TX10
EAN/GTIN 4013288208255
Tillverkarens nummer 05023371001
Tillverkare Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de

Benämning

Utförande:

Ergonomiskt 2-komponenthandtag med fingergreppurtag och behaglig haptik för mycket hög kraftöverföring och arbete som inte tröttar. Med kraftuttag på sidan och fasthållningsfunktion på den långa skänkeln som ger en säker fattning av skruven i verktyget. Klingans yta mattförkromad.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen