{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Torx®-profil 1 | E20 | |
Torx®-profil 2 | E24 | |
nyckellängd L | 227 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 24,7 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 29,2 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 10,5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 12,5 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 619400 E20XE24 | |
EAN/GTIN | 4018754022373 | |
Tillverkarens nummer | 41252024 |