{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Torx®-profil 1 | E14 | |
Torx®-profil 2 | E18 | |
nyckellängd L | 185 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 17,8 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 22,5 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 8 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 9,5 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 619400 E14XE18 | |
EAN/GTIN | 4018754022366 | |
Tillverkarens nummer | 41251418 |