{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Torx®-profil 1 | E10 | |
Torx®-profil 2 | E12 | |
nyckellängd L | 149,5 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 13,7 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 15,7 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 6,5 mm | |
maximal ringhöjd h2 max | 7,5 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 619400 E10XE12 | |
EAN/GTIN | 4018754022359 | |
Tillverkarens nummer | 41251012 |