Ringnycklar låg bockning 24X27 mm

Art-nr.: 616500 24X27
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
22 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Nyckelvidd 1 24 mm
Nyckelvidd 2 27 mm
nyckellängd L 376 mm
maximal ring-⌀ D1 max 34,3 mm
maximal ring-⌀ D2 max 38,6 mm
maximal ringhöjd h1 max 16 mm
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Chrome-Alloy-Steel
Yta förkromning på nickel
Nyckelvidder metrisk
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 616500 24X27
EAN/GTIN 4018754021840
Tillverkarens nummer 41072427

Benämning

Utförande:

Sänksmidd. Nyckelvidder med snäva toleranser. Tunna platta ringar för användning på mycket trånga ställen. Med greppsäkert dubbel-T-profilskaft. Optimal böjhållfasthet, god kraftöverföring. Huvudena i båda ändar har låg krökning. Med AS-drive profil.

Norm:

DIN 897/ISO 3318

Material:

Chrome-Alloy-Steel; flagningssäker förkromning på nickel; rundad.

Nedladdningar och dokument

Jämför med liknande produkter

Den här artikeln


Rekommendationer


Ringnycklar låg bockning  24X27 mm

Ringnycklar låg bockning 24X27 mm

på begäran
I lager
22 styck i lager
377,61  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
1 715 styck i lager
351,71  SEK
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Yta förkromning på nickel förkromad
Nyckelvidd 2 27 mm 27 mm
Material Chrome-Alloy-Steel Kromvanadinstål
maximal ring-⌀ D1 max 34,3 mm 42,4 mm
maximal ring-⌀ D2 max 38,6 mm 46,4 mm
maximal ringhöjd h1 max 16 mm 16 mm
Produktslag Skruvnyckel Skruvnyckel

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen