{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 10 mm | |
Nyckelvidd 2 | 11 mm | |
nyckellängd L | 188 mm | |
maximal ring-⌀ D1 max | 14,6 mm | |
maximal ring-⌀ D2 max | 15,9 mm | |
maximal ringhöjd h1 max | 9,5 mm | |
Tillverkningsprocess | sänksmidda | |
Material | Chrome-Alloy-Steel | |
Yta | förkromning på nickel | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 616500 10X11 | |
EAN/GTIN | 4018754021673 | |
Tillverkarens nummer | 41071011 |