JOKER 6000 U-ringspärrnyckel 19 mm

Art-nr: 614870 19
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
216 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Erbjudande

    Set med prisfördel

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    tillverkarens beteckning 6000 Joker
    nyckelvidd 19 mm
    nyckellängd L 246 mm
    Käftbredd b 42 mm
    Käfthöjd h1 9,5 mm
    Ringhöjd h2 11 mm
    ring-⌀ D 34,8 mm
    Ringläge 0 grad
    Antal tänder 80
    Omtagsvinkel 4,5 grad
    Tillverkningsprocess sänksmidda
    Material Krommolybdenstål
    Yta mattförkromad
    Nyckelvidder metrisk
    Spärrnyckel, omkopplingsbar Nej
    Produktslag Skruvnyckel

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 614870 19
    EAN/GTIN 4013288212641
    Tillverkarens nummer 05073279001

    Benämning

    Utförande:

    Sänksmidda. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.
    U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

    Material:

    Krommolybdenstål, mattförkromat.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen