JOKER 6000 U-ringspärrnyckel 18 mm

Art-nr: 614870 18
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
187 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

nyckelvidd (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Erbjudande

Set med prisfördel

Produktdetaljer

Tekniska data

tillverkarens beteckning 6000 Joker
nyckelvidd 18 mm
nyckellängd L 235 mm
Käftbredd b 39 mm
Käfthöjd h1 9 mm
Ringhöjd h2 11 mm
ring-⌀ D 33,8 mm
Ringläge 0 grad
Antal tänder 80
Omtagsvinkel 4,5 grad
Tillverkningsprocess sänksmidda
Material Krommolybdenstål
Yta mattförkromad
Nyckelvidder metrisk
Spärrnyckel, omkopplingsbar Nej
Produktslag Skruvnyckel

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 614870 18
EAN/GTIN 4013288212658
Tillverkarens nummer 05073278001

Benämning

Utförande:

Sänksmidda. Ringsidan med lättgående, stabil ringspärr med fina tänder (80 st). Mycket liten omtagsvinkel på 4,5°.
U-sidan med dubbel sexkantprofil och utbytbar, härdad metallplatta har en hållarfunktion och fungerar som ändanslag och möjliggör liten omtagsvinkel.

Material:

Krommolybdenstål, mattförkromat.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen