{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
tillverkarens beteckning | 6000 Joker 4 sats 1 | |
Antal nycklar | 4 | |
nyckelvidd | ±10 mm; 13 mm; 17 mm; 19 mm | |
Ringläge | 0 grad | |
Antal tänder | 80 | |
Omtagsvinkel | 4,5 grad | |
Material | Krommolybdenstål | |
Yta | mattförkromad | |
förpackning | Fodral | |
Nyckelvidder | metrisk | |
Ändanslag på käftsidan | ja | |
Hållarfunktion på käftsidan | ja | |
med svängbar nos | nej | |
Spärrnyckel, omkopplingsbar | nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 614880 4 | |
EAN/GTIN | 4013288164407 | |
Tillverkarens nummer | 5073290001 | |
Tillverkare | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.wera.de |