{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Nyckelvidd 1 | 24 mm | |
Nyckelvidd 2 | 27 mm | |
Norm | DIN 3110; ISO 3318 | |
nyckellängd L | 280 mm | |
maximal käftbredd b1 | 54 mm | |
maximal käftbredd b2 | 60 mm | |
maximal käfthöjd h | 9 mm | |
Käftvinkel 1 | 15 grad | |
Käftvinkel 2 | 15 grad | |
Nyckelvidder | metrisk | |
gnistfri | Nej | |
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | |
Produktslag | Skruvnyckel |
Artikelnummer | 610100 24X27 | |
EAN/GTIN | 4018754018000 | |
Tillverkarens nummer | 40032427 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Dubbla u-nycklar 24X27 mm
på begäran
I lager
327 styck i lager
199,33 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
890 styck i lager
90,40 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
2 269 styck i lager
101,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
888 styck i lager
131,41 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Samma nyckelvidd i båda ändar | Nej | Nej | Nej | Nej |
Käftvinkel 1 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Käftvinkel 2 | 15 | 15 | 15 | 15 |
maximal käftbredd b1 | 54 | 54 | 54 | 54 |
nyckellängd L | 280 | 265 | 265 | 280 |
Nyckelvidd 1 | 24 | 24 | 24 | 24 |
Produktslag | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel | Skruvnyckel |