Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm) SC80

Art-nr.: 596100 SC80
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
33 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Slipmetod: Bänkslipmaskin
  • Slipmedlets beteckning: SiC
  • Form: 1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Bänkslipmaskin
Slipmedlets beteckning SiC
Kornstorlek 80
finhetsgrad fin
Specifikation Kiselkarbid grön, hårdhetsgrad J
Reducerring inner-⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
Form 1
Skiv-⌀ D 125 mm
Skivbredd D 20 mm
Hål-⌀ H 32 mm
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slipbockskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 596100 SC80
EAN/GTIN 9003170025294
Tillverkarens nummer 2529

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
Hårdmetall (HM)
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Sten
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Högklassiga skivor med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. Universalslipskivor för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

Användningsdata:

För slipning av solid hårdmetall och verktyg med hårdmetallsdelar, samt för arbetsstycken i gjutjärn och volfram.

Specifikation:

Kiselkarbid grön, hårdhetsgrad J.

Leveransinnehåll:

Inklusive reducerringar för angivna hål.

Anmärkning:

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen