{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmetod | Bänkslipmaskin | |
Slipmedel | Kiselkarbid (SiC) | |
Slipmedlets beteckning | SiC | |
Kornstorlek | 800 | |
finhetsgrad | extra fin | |
Specifikation | PU-bunden kiselkarbid | |
Reducerring inner-⌀ | 25 mm; 20 mm; 16 mm | |
Form | 1 | |
Skiv-⌀ D | 125 mm | |
Skivbredd D | 20 mm | |
Hål-⌀ H | 32 mm | |
maximal periferihastighet | 25 m/s | |
Produktslag | Slipbockskiva |
Artikelnummer | 596100 C800 | |
EAN/GTIN | 9003170100168 | |
Tillverkarens nummer | 10016 |