• Från och med den 1/5 2025 kommer vi att byta plattform till shop.ravema.se. Läs mer

Slipskiva för bänkslipmaskin D×T×H (mm), 125×20×32, Typ: EK80

Art-nr.: 596100 EK80
Kopiera
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
185 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

  • Slipmetod: Bänkslipmaskin
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Form: 1

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmetod Bänkslipmaskin
Slipmedel Ädelkorund vit
Slipmedlets beteckning A
Kornstorlek 80
finhetsgrad fin
Specifikation Edelkorund vit, hårdhetsgrad M
Reducerring inner-⌀ 25 mm; 20 mm; 16 mm
Form 1
Skiv-⌀ D 125 mm
Skivbredd D 20 mm
Hål-⌀ H 32 mm
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slipbockskiva

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 596100 EK80
Kopiera
EAN/GTIN 9003172817194
Kopiera
Tillverkarens nummer 281719
Kopiera
Tillverkare/ansvarig person Tyrolit Schleifmittelwerke Swarovski KG, Swarovskistraße 33, 6130 SCHWAZ, Österreich, www.tyrolit.de

Användningstabell

Alu Mg
lämplig för / [m/min]
 
Stål < 900 N/mm²
lämplig för / [m/min]
 
Stål < 1400 N/mm²
lämplig för / [m/min]
 
Stål < 55 HRC
lämplig för / [m/min]
 
Stål < 60 HRC
lämplig för / [m/min]
 
Stål < 67 HRC
lämplig för / [m/min]
 
INOX
lämplig för / [m/min]
 
Ti
lämplig för / [m/min]
 
GG(G)
lämplig för / [m/min]
 
CuZn
lämplig för / [m/min]
 
Uni
lämplig för / [m/min]
 
torrt
lämplig för / [m/min]
 

Benämning

Utförande:

Högklassiga skivor med lång livslängd och keramisk bindning för bänkslipmaskiner. Hög axiell och radiell noggrannhet, max. arbetshastighet 40 m/s. Universalslipskivor för bänkslipmaskiner för avgradning, slipning och skärpning av verktyg.

Användningsdata:

För härdade stål och HSS.

Specifikation:

Edelkorund vit, hårdhetsgrad M.

Leveransinnehåll:

Inklusive reducerringar för angivna hål.

Anmärkning:

Nylon-kompaktslipskivor se nr 568725 och framåt.