Sats med tigersågblad 2345X

Art-nr: 588710 2345X
Ange pris 5 st. (SEK 61,00 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
99 styck i lager
  • optimerad för material: Trä
  • Skivtjocklek (mjukt trä): 5-150
  • Snittyp: rak tandning, fin

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial HCS
Tanddelning 2,5 − 4,3 mm
Bladlängd 200 mm
Beteckning 2345X
Lämplighet _2345X
optimerad för material Trä
Skivtjocklek (mjukt trä) 5-150 mm
Snittyp rak tandning, fin
Antalblad 5
Produktslag Tigersågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588710 2345X
EAN/GTIN 3165140169585
Tillverkarens nummer 2608654404

Benämning

Utförande:

Tigersågblad för trä.

Leveransinnehåll:

Femdelad

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Beteckning Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen