Sats med tigersågblad 1531L

Art-nr: 588710 1531L
Ange pris 5 st. (SEK 61,75 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
173 styck i lager
  • optimerad för material: Trä
  • Materialtjocklek (färskt trä): < 190
  • Snittyp: rak tandning, snabb (grov)

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial HCS
Tanddelning 5,0 mm
Bladlängd 240 mm
Beteckning 1531L
Lämplighet _1531L
optimerad för material Trä
Materialtjocklek (färskt trä) < 190 mm
Snittyp rak tandning, snabb (grov)
Antalblad 5
Produktslag Tigersågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588710 1531L
EAN/GTIN 3165140016056
Tillverkarens nummer 2608650676

Benämning

Utförande:

Tigersågblad för trä.

Leveransinnehåll:

Femdelad

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Beteckning Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen