Sats med tigersågblad 1411DF

Art-nr: 588710 1411DF
Ange pris 5 st. (SEK 72,54 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
255 styck i lager
  • optimerad för material: Trä med metall
  • Skivtjocklek (trä med metallinslag): < 250
  • Snittyp: rak tandning, snabb (grov)

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial BiM
Tanddelning 4,3 mm
Bladlängd 300 mm
Beteckning 1411DF
Lämplighet _1411DF
optimerad för material Trä med metall
Skivtjocklek (trä med metallinslag) < 250 mm
Snittyp rak tandning, snabb (grov)
Antalblad 5
Produktslag Tigersågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588710 1411DF
EAN/GTIN 3165140016285
Tillverkarens nummer 2608654763

Benämning

Utförande:

Tigersågblad för trä.

Leveransinnehåll:

Femdelad

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

Du kanske också är intresserad av

Skapa ny artikelkod

Ändra artikelkod

Med hjälp av artikelkoder kan du registrera dina interna artikelnummer i eShop.

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Lägg till i artikellistan

    Välj variant av artikel och antal

    Beteckning Enhetspris inklusive moms
    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen