Sticksågbladssats T321AF

Art-nr: 588500 T321AF
Ange pris 5 st. (SEK 45,58 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
102 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning Enhetspris inklusive moms
  • optimerad för material: Stål
  • Plåttjocklek (perforerad panel): 1-3
  • Metallprofil (öppen): < 65
  • Snittyp: rak tandning, fin

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial BiM
Tanddelning 1,2 mm
Bladlängd 132 mm
Beteckning T321AF
Lämplighet _T321AF
optimerad för material Stål
Plåttjocklek (perforerad panel) 1-3 mm
Metallprofil (öppen) < 65 mm
Snittyp rak tandning, fin
Antalblad 5
Produktslag Sticksågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588500 T321AF
EAN/GTIN 3165140596992
Tillverkarens nummer 2608636705

Benämning

Utförande:

Sticksågblad för metall. Fäste enkelnockskaft
Speed for Metal − längre hållbarhet och skärhastighet i metall tack vare avsmalnande sågblad, minskad bladtjocklek och optimerad tandgeometri (omväxlande stel och aggressiv tand).

Leveransinnehåll:

Femdelad

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen