Sticksågbladssats T123X

Art-nr.: 588500 T123X
Ange pris 5 st. (SEK 41,13 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
119 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning Enhetspris inklusive moms
  • optimerad för material: Stål
  • Plåttjocklek (solid plåt): 1,5-10
  • Metallprofil (sluten): < 30
  • Snittyp: rak tandning, fin

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial HSS
Tanddelning 1,2−2,6 mm
Bladlängd 100 mm
Beteckning T123X
Lämplighet _T123X
optimerad för material Stål
Plåttjocklek (solid plåt) 1,5-10 mm
Metallprofil (sluten) < 30 mm
Snittyp rak tandning, fin
Antalblad 5
Produktslag Sticksågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588500 T123X
EAN/GTIN 3165140128056
Tillverkarens nummer 2608638473

Benämning

Utförande:

Sticksågblad för metall. Fäste enkelnockskaft
Progressiv tandning kombinerar enkel sågningsstart (inget fladder vid arbete i tunn plåt) och hög bearbetningskapacitet.

Leveransinnehåll:

Femdelad

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen