Sticksågbladssats T121BF

Art-nr.: 588500 T121BF
Ange pris 5 st. (SEK 33,08 / 1 st.)
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
107 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Beteckning Enhetspris inklusive moms
  • optimerad för material: Stål
  • Plåttjocklek (perforerad panel): 2,5-6
  • Snittyp: rak tandning, fin

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Sågbladsmaterial BiM
Tanddelning 2,0 mm
Bladlängd 92 mm
Beteckning T121BF
Lämplighet _T121BF
optimerad för material Stål
Plåttjocklek (perforerad panel) 2,5-6 mm
Snittyp rak tandning, fin
Antalblad 5
Produktslag Sticksågblad

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 588500 T121BF
EAN/GTIN 3165140596961
Tillverkarens nummer 2608636702

Benämning

Utförande:

Sticksågblad för metall. Fäste enkelnockskaft
Speed for Metal − längre hållbarhet och skärhastighet i metall tack vare avsmalnande sågblad, minskad bladtjocklek och optimerad tandgeometri (omväxlande stel och aggressiv tand).

Leveransinnehåll:

Femdelad

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen