{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borst-⌀ D1 | 12 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Tving-⌀ D2 | 10 mm | |
Tvinglängd L2 | 80 mm | |
Borstlängd H1 | 20 mm | |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | |
Produktslag | Penselborste |
Artikelnummer | 574500 10X80 | |
EAN/GTIN | 4017359006931 | |
Tillverkarens nummer | 458161 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
Penselborste Ståltråd 0,30 mm, Typ: 10X80
på begäran
I lager
2 903 styck i lager
54,16 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
5 595 styck i lager
33,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstlängd H1 | 20 mm | 20 mm |
Borst-⌀ D1 | 12 mm | 12 mm |
totallängd L | 120 mm | 120 mm |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | 10 000 min-1 |
Tving-⌀ D2 | 10 mm | 10 mm |
Tvinglängd L2 | 80 mm | 80 mm |
Produktslag | Penselborste | Ändborste |