{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borst-⌀ D1 | 12 mm | |
totallängd L | 120 mm | |
Tving-⌀ D2 | 10 mm | |
Tvinglängd L2 | 80 mm | |
Borstlängd H1 | 20 mm | |
maximalt varvtal: | 10 000 min-1 | |
Produktslag | Ändborste |
Artikelnummer | 574550 10X80 | |
EAN/GTIN | 4067263935049 | |
Tillverkarens nummer | 574550 10X80 |