{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borst-⌀ D1 | 30 mm | |
totallängd L | 68 mm | |
Tving-⌀ D2 | 29 mm | |
Tvinglängd L2 | 22 mm | |
Borstlängd H1 | 25 mm | |
maximalt varvtal: | 18 000 min-1 | |
Produktslag | Penselborste |
Artikelnummer | 574500 29X22 | |
EAN/GTIN | 4017359006887 | |
Tillverkarens nummer | 456161 |