{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 50 mm | |
Borsttjocklek | 0,2 mm | |
Borstbredd L1 | 15 mm | |
Borstlängd H1 | 12 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 574100 50X15 | |
EAN/GTIN | 4017359013557 | |
Tillverkarens nummer | 415143 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Rundborste med skaft Ståltråd 0,20 mm 50X15 mm
på begäran
I lager
742 styck i lager
107,34 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 528 styck i lager
60,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
313 styck i lager
65,67 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstlängd H1 | 12 | 12 | 12 |
Borstmaterial | Ståltråd | Ståltråd | Ståltråd |
Borsttjocklek | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Borst-⌀ D1 | 50 | 50 | 50 |
maximalt varvtal: | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Flätmönster | vågig | vågig | vågig |
Produktslag | Rundborste | Cirkulärborste | Cirkulärborste |