{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 60 mm | |
Borsttjocklek | 0,2 mm | |
Borstbredd L1 | 15 mm | |
Borstlängd H1 | 17 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 15 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 574100 60X15 | |
EAN/GTIN | 4017359023662 | |
Tillverkarens nummer | 416143 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Rundborste med skaft Ståltråd 0,20 mm 60X15 mm
på begäran
I lager
49 styck i lager
127,54 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
793 styck i lager
66,35 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
153 styck i lager
78,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstlängd H1 | 17 | 17 | 17 |
Borstmaterial | Ståltråd | Ståltråd | Ståltråd |
Borsttjocklek | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Borst-⌀ D1 | 60 | 60 | 60 |
maximalt varvtal: | 15 000 | 15 000 | 15 000 |
Flätmönster | vågig | vågig | vågig |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 |