{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Borstmaterial | Ståltråd | |
Borst-⌀ D1 | 30 mm | |
Borsttjocklek | 0,2 mm | |
Borstbredd L1 | 6 mm | |
Borstlängd H1 | 6 mm | |
Skaftdiameter Ds | 6 mm | |
Flätmönster | vågig | |
maximalt varvtal: | 20 000 min-1 | |
Produktslag | Rundborste |
Artikelnummer | 574100 30X6 | |
EAN/GTIN | 4017359007051 | |
Tillverkarens nummer | 413142 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Rundborste med skaft Ståltråd 0,20 mm 30X6 mm
på begäran
I lager
554 styck i lager
85,30 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
1 346 styck i lager
51,55 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
605 styck i lager
52,23 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Borstlängd H1 | 6 | 6 | 6 |
Borsttjocklek | 0,2 | 0,3 | 0,2 |
Borst-⌀ D1 | 30 | 30 | 30 |
maximalt varvtal: | 20 000 | 20 000 | 20 000 |
Flätmönster | vågig | vågig | vågig |
Produktslag | Rundborste | Cirkulärborste | Cirkulärborste |
Skaftdiameter Ds | 6 | 6 | 6 |