Slippappersrondell på väv (CER) 60

Art-nr: 567512 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    26,52  SEK / st.
  • Från 50st.
    22,16  SEK / st.
på begäran
I lager
947 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • maximal periferihastighet: 40

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedel Keramikkorn (CER)
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 60
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 150 mm
maximal periferihastighet 40 m/s
Produktslag Slippappersrondell

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 567512 60
EAN/GTIN 4018875483084
Tillverkarens nummer 748308

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Lacker
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Baksidan är täckt av velour och är självhäftande i kombination med stödtallrik med kardborre, t.ex. nr 567760 självhäftande. För snabba skivbyten.
Slippappersrondeller XK870K med robust polyesterväv. Det självslipande keramikkornet med slipaktivt tilläggsskikt (TOP Size) säkerställer ett aggressivt och svalt skär.

Användningsdata:

vinkelslipmaskiner resp. excenterslipmaskiner med kardborrfäste (dammutsug inte möjligt). Maximal arbetshastighet 40 m/s.
För bearbetning av alla stålsorter. Speciellt lämpliga för svårbearbetade material som rostfritt stål, nickellegeringar, krom, titan.

Anmärkning:

Passande handslipblock för kardborrbandslipskivor se nr 567857 storlek 125 och storlek 150. Kardborrdukskivor se nr 566902566950. Minislipsystem ⌀ 50 mm och ⌀ 75 mm se nr 554005 och följande.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen