Handslipklots med kardborrfäste, passar till skiv-⌀: 150mm

Art-nr.: 567857 150
Price per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
på begäran
I lager
90 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

passar till skiv-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Material Skumgummi
Längd 150 mm
Bredd 88 mm
höjd 51 mm
med fingergropar Ja
passar till kardborrondell-⌀ 150 mm
Produktslag Slipklots

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 567857 150
EAN/GTIN 2050001030726

Benämning

Utförande:

Av elastisk skumgummi, snabbare arkbyte tack vare kardborrfäste.
Mycket god hantering tack vare ergonomiskt formade fingergropar.

Användningsdata:

Handslipning av ytor och konturer. Ingen risk att slippapperet glider.
För slippappersrondeller ⌀125 mm resp. ⌀150 mm.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen