Fiberrondell XF 870 (CER) 60

Art-nr: 566560 60
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    20,43  SEK / st.
  • Från 50st.
    17,11  SEK / st.
på begäran
I lager
9 480 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Kornstorlek Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: Keramik
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • hål-⌀: 22,23
  • optimerad för material: INOX; Stål
  • maximal periferihastighet: 80

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Serie XF870
Slipmedel Keramikkorn med kylande, slipande beläggning (TOP SIZE)
Slipmedlets beteckning Keramik
Kornstorlek 60
slipmedelsunderlag Fiberskiva
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
skiv-⌀ 125 mm
hål-⌀ 22,23 mm
optimerad för material INOX; Stål
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 12 200 min-1
Produktslag Fiberskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 566560 60
EAN/GTIN 4018875312674
Tillverkarens nummer 731267

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Draghållfasta, men mycket smidiga vulkanfiber. Hål 22 mm och korsspår.
VSM XF 870 fiberskiva med mycket hög och ytterst aggressiv slipkapacitet, utomordentlig användningstid. Sval slipning. Mycket lämplig för alla stålkvaliteter, högvarmhållfasta nickellegeringar och CrNi-stål.
Korntyp: Keramikkorn med kylande slipaktiv beläggning (TOP SIZE).

Användningsdata:

För vinkelslipmaskiner med max. periferihastighet 80 m/s med stödtallrik nr 566650/6670. För slipning av plana eller konvexa ytor med hög flexibilitet.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen