{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | XF870 | |
Slipmedel | Keramikkorn med kylande, slipande beläggning (TOP SIZE) | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Kornstorlek | 40 | |
slipmedelsunderlag | Fiberskiva | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 12 200 min-1 | |
Produktslag | Fiberskiva |
Artikelnummer | 566560 40 | |
EAN/GTIN | 4018875312636 | |
Tillverkarens nummer | 731263 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiberrondell XF 870 (CER) 40
på begäran
I lager
3 853 styck i lager
Från
1
st
26,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
22,27 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
24 070 styck i lager
Från
1
st
7,46 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
6,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
hål-⌀ | 22,23 | 22,23 |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 | < 0,1 |
maximalt varvtal: | 12 200 | 12 200 |
maximal periferihastighet | 80 | 80 |
skiv-⌀ | 125 | 125 |
Slipmedlets beteckning | Keramik | A |
slipmedelsunderlag | Fiberskiva | Vulkanfiber |