{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | XF870 | |
Slipmedel | Keramikkorn med kylande, slipande beläggning (TOP SIZE) | |
Slipmedlets beteckning | Keramik | |
Kornstorlek | 24 | |
slipmedelsunderlag | Fiberskiva | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 12 200 min-1 | |
Produktslag | Fiberskiva |
Artikelnummer | 566560 24 | |
EAN/GTIN | 4018875370513 | |
Tillverkarens nummer | 737051 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
|
---|---|---|
![]() ![]() Fiberrondell XF 870 (CER) 24
på begäran
I lager
1 722 styck i lager
Från
1
st
33,98 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
28,24 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
11 703 styck i lager
Från
1
st
8,38 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
50
st
7,00 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 | < 0,1 |
maximal periferihastighet | 80 | 80 |
optimerad för material | INOX ;Stål | Stål |
skiv-⌀ | 125 | 125 |
Slipmedel | Keramikkorn med kylande, slipande beläggning (TOP SIZE) | Normalkorund (A) |
Slipmedlets beteckning | Keramik | A |
Produktslag | Fiberskiva | Fiberskiva |