{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A30BF | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 230 mm | |
skivbredd | 2 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 6 mm - 10 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 6 600 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikelnummer | 563600 230 | |
EAN/GTIN | 9003172410043 | |
Tillverkarens nummer | 34332877 |
This article |
Recommendations |
|
---|---|---|
![]() ![]() Kapskiva Basic* 2 i 1 230 mm
på begäran
I lager
515 styck i lager
Från
1
st
39,44 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
32,91 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
Levereras senare
0 styck i lager
Från
1
st
34,37 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
28,63 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Maskin | Vinkelslipmaskiner | Vinkelslip |
Formbeskrivning | rak | rak |
maximal periferihastighet | 80 | 80 |
optimerad för material | INOX ;Stål | INOX ;Stål |
skiv-⌀ | 230 | 230 |
skivbredd | 2 | 2,5 |
Produktslag | Kapskiva | Kapskiva |