{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Slipmedlets beteckning | A | |
Specifikation | A46BF | |
Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 % | |
Formbeskrivning | rak | |
skiv-⌀ | 125 mm | |
skivbredd | 1,6 mm | |
hål-⌀ | 22,23 mm | |
för materialtjocklek | 7,7 mm - 8 mm | |
rekommenderad arbetsvinkel | 90 grad | |
optimerad för material | INOX; Stål | |
Maskin | Vinkelslipmaskiner | |
maximal periferihastighet | 80 m/s | |
maximalt varvtal: | 12 200 min-1 | |
Produktslag | Kapskiva |
Artikelnummer | 563600 125 | |
EAN/GTIN | 9003172404165 | |
Tillverkarens nummer | 34332873 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Kapskiva Basic* 2 i 1 125 mm
på begäran
I lager
1 898 styck i lager
Från
1
st
18,83 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
15,61 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
18 647 styck i lager
Från
1
st
21,12 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
17,56 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
8 158 styck i lager
Från
1
st
34,21 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
Från
25
st
28,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
rekommenderad arbetsvinkel | 90 | 90 | 90 |
maximal periferihastighet | 80 | 80 | 80 |
optimerad för material | INOX ;Stål | INOX | INOX |
skiv-⌀ | 125 | 125 | 125 |
skivbredd | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Specifikation | A46BF | A46Q-BF | A46R-BF |
Produktslag | Kapskiva | Kapskiva | Kapskiva |