Kapskiva Basic* 2 i 1 178 mm

Art-nr: 563600 178
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Priser:

  • Från 1st.
    39,11  SEK / st.
  • Från 25st.
    32,48  SEK / st.
på begäran
I lager
38 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

skiv-⌀ (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Slipmedlets beteckning: A
  • Järn-, svavel och klorandel: < 0,1
  • Formbeskrivning: rak
  • hål-⌀: 22,23
  • rekommenderad arbetsvinkel: 90

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Slipmedlets beteckning A
Specifikation A30BF
Järn-, svavel och klorandel < 0,1 %
Formbeskrivning rak
skiv-⌀ 178 mm
skivbredd 3 mm
hål-⌀ 22,23 mm
för materialtjocklek 9 mm - 15 mm
rekommenderad arbetsvinkel 90 grad
optimerad för material INOX; Stål
Maskin Vinkelslipmaskiner
maximal periferihastighet 80 m/s
maximalt varvtal: 8 500 min-1
Produktslag Kapskiva

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 563600 178
EAN/GTIN 9003172230009
Tillverkarens nummer 223000

Användningstabell

Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
torrt
 

Benämning

Utförande:

Universella kapskivor för kapning av profiler, rör med mera
Specifikation A30BF; 2-i-1.

Nedladdningar och dokument

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen