Utförande:
Poleringsset med moderna Diamant polerverktyg. Diamantkornen är fast fixerade i materialet på den flexibla bärarstommen utan bindemedel. På så sätt ligger största delen av slipkornet fritt. Det medför en avsevärt högre utnyttjandegrad jämfört med lösa diamantkorn i polerpastor.
Fördel:
- Högre avarbetningskapacitet.
- Bättre ytkvalitet.
- Spilltider för förberedelse och rengöring som vid diamantpastor bortfaller.
Användningsdata:
Lämpar sig idealiskt för manuell,
konturtrogen polering av förslipade ytor av alla material. Optimal anpassning till arbetsstyckets geometri.
- Polerremsa D151 - Förpolering
- Polerremsa D64 - Polering
- Polerremsa D10 - Färdigpolering
- Polerduk (medel) D3 - Glanspolering
- Polerduk (mjuk) D1 - Högglanspolering
Leveransinnehåll:
1 st polerduk (medel) 180 x 90 mm, belagd med diamantkorn D3, se även artikel
552790 D3
1 st polerduk (mjuk) 180 x 75mm, belagd med diamantkorn D1, se även artikel
552785 D1
1 st polerremsa 80x40x3 mm, belagd med diamantkorn D10, se även artikel
557510 D10 (block) /
557521 D15 (självhäftande remsa) /
529115 D15 (polerfil)
1 st polerremsa 80x40x3 mm; belagd med diamantkorn D64, se även artikel
557510 D64 (block) /
557521 D64 (självhäftande remsa) /
529115 D64 (polerfil)
1 st polerremsa 80x40x3 mm; belagd med diamantkorn D151, se även artikel
557510 D151 (block) /
529115 D126 (polerfil)