{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Filtandning Z7 | |
förkortning tandning | Z7 | |
Tandningstyp | m. sicksacktandning | |
Tandningsfinhetsgrad | medel | |
Skärmaterial | VHM | |
Form | L1630 | |
Formbeskrivning | Rundkon | |
Huvud-⌀ | 16 mm | |
huvudlängd | 33,3 mm | |
totallängd | 78 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
Produktslag | Roterande fil |
Artikelnummer | 540750 L1630 | |
EAN/GTIN | 4045197723734 | |
Tillverkarens nummer | 540750 L1630 |
Den här artikeln |
Rekommendationer |
||
---|---|---|---|
Roterande fil Z7 − medel, dubbeltandning X-cut, VHM, Typ: L1630
på begäran
I lager
48 styck i lager
607,20 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
27 styck i lager
850,08 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
på begäran
I lager
21 styck i lager
1 019,59 SEK
plus lagstadgad moms
Priser plus leveranskostnader
|
|
Formbeskrivning | Rundkon | Rundkon | Rundkon |
totallängd | 78 mm | 70 mm | 70 mm |
Huvud-⌀ | 16 mm | 16 mm | 16 mm |
Skärmaterial | VHM | HM | HM TiAlN |
Tandningsfinhetsgrad | medel | medel | medel |
Tandningstyp | m. sicksacktandning | Ojämn kuggdelning | Ojämn kuggdelning |
huvudlängd | 33,3 mm | 30 mm | 30 mm |