{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Filtandning Z7 | |
förkortning tandning | Z7 | |
Tandningstyp | m. sicksacktandning | |
Tandningsfinhetsgrad | medel | |
Skärmaterial | VHM | |
Form | E0813 | |
Formbeskrivning | Droppform | |
Huvud-⌀ | 8 mm | |
huvudlängd | 15 mm | |
totallängd | 60 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
Produktslag | Roterande fil |
Artikelnummer | 540750 E0813 | |
EAN/GTIN | 4045197967343 | |
Tillverkarens nummer | 540750 E0813 | |
Tillverkare | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |