{{ name }}
Art-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
Serie | Filtandning Z7 | |
förkortning tandning | Z7 | |
Tandningstyp | m. sicksacktandning | |
Tandningsfinhetsgrad | medel | |
Skärmaterial | VHM | |
Form | D1009 | |
Formbeskrivning | Kulform | |
Huvud-⌀ | 9,5 mm | |
huvudlängd | 8 mm | |
totallängd | 54 mm | |
Skaft-⌀ | 6 mm | |
Produktslag | Roterande fil |
Artikelnummer | 540750 D1009 | |
EAN/GTIN | 4045197723574 | |
Tillverkarens nummer | 540750 D1009 |