VALTITAN precisionstrekantfil 200/0

Art-nr: 524050 200/0
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
20 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd× bredd Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

motsvarar den tyska huggningen 2
Bredd 14,2 mm
Längd utan tånge 200 mm
Produktslag Precisionsfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 524050 200/0
EAN/GTIN 613548062319
Tillverkarens nummer LPV1360-8-0

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
Stål < 60 HRC
 
Stål < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 
Uni
 

Benämning

Utförande:

Precisionsfilar VALTITAN för höga krav med extremt hög motståndskraft mot slitage tack vare en ythårdhet på 1200 HV. Den speciella tandformen förhindrar att filerna sätts igen med filspån. Maximal slipeffekt och livslängd. Näst intill rostfria och kan därför användas även i kraftigt korrosionbefrämjande miljöer. Efterlämnar inga korroderade rester.
Huggning på alla sidor; spetsig ände.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen