Precisionsstiftfil smal 150/00

Art-nr: 522100 150/00
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
19 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

längd× bredd Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    motsvarar den tyska huggningen 1
    tvärsnitt 6,5×3 mm
    Längd utan tånge 150 mm
    Produktslag Precisionsfil

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 522100 150/00
    EAN/GTIN 613548064863
    Tillverkarens nummer LP1142-6-00

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    Stål < 900 N/mm²
     
    Stål < 1400 N/mm²
     
    Stål < 55 HRC
     
    Stål < 60 HRC
     
    Stål < 67 HRC
     
    INOX
     
    Ti
     
    GG(G)
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     
    Uni
     

    Benämning

    Utförande:

    Schweiziska precisionsfilar för maximala krav på formnoggrannhet, huggningsprecision, avverkningseffekt och livslängd. Specialstål med en hårdhet på 65−66 HRC. Har, till skillnad från verkstadsfilarna, en för användningsområdet perfekt avstämd, lätt rundad form, specialanpassad huggningsvinkel och ett utökat urval av olika huggningar. Det resulterar i effektivt filarbete i kombination med likvärdiga släta ytor.
    Huggning på de flata sidorna; trubbig ände.

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen