Trärasp, halvrund 300 mm

Art-nr: 519320 300
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
30 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Längd utan tånge (mm) Enhetspris inklusive moms
  • Form: C
  • Norm: DIN 7263

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Huggning Huggning 1(grov)
    Form C
    tvärsnitt 29×9 mm
    Längd utan tånge 300 mm
    Norm DIN 7263
    Produktslag Trärasp

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 519320 300
    EAN/GTIN 4009215007206
    Tillverkarens nummer 614848 10-19

    Användningstabell

    Alu Mg
     
    CuZn
     
    Plast, glasfiberarmerad plast
     
    Trä
     

    Benämning

    Utförande:

    Ämnena smids och slipas och förses ända ut i kanterna med en exakt huggning med likformig täthet och djup. Efter härdning med mycket noggrann värmebehandling får dessa kvalitetsraspar/-filar optimala egenskaper vad gäller slipeffekt och livslängd.
    Halvrund

    Nedladdningar och dokument

    Lämpliga produkter

    Reservdelar

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen