Nyckelfil huggning 2 Längd = 150 mm 1

Art-nr: 518900 1
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
134 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Typ Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 7283

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Formbeskrivning flatspetsig
tvärsnitt 16×1,8 mm
Norm DIN 7283
Produktslag Nyckelfil

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 518900 1
EAN/GTIN 4009215081428
Tillverkarens nummer 11271500

Användningstabell

Alu Mg
 
Stål < 900 N/mm²
 
Stål < 1400 N/mm²
 
Stål < 55 HRC
 
INOX
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plast, glasfiberarmerad plast
 
Trä
 

Benämning

Utförande:

Nyckelfilarna tillverkas i precisionsautomater. De garanterar hög slipeffekt och lång brukstid. Ämnena stansas och slipas och förses med en exakt huggning med likformig täthet och djup i specialmaskiner. De färdiga filarna har en idealisk tandform som är perfekt avstämd till filtypen. Nyckelfilar garanterar släta filytor.

Anmärkning:

Filskaft, se nr 519600, 519400, 519510 och 519550.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen