{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
längd L | 20 mm | |
effektiv arbetslängd | 16,4 mm | |
kul-⌀ D | 2,5 mm | |
skaft-⌀ S | 1,4 mm | |
anslutningsgänga | M2 | |
Material spets | rubin | |
material skaft | Stål | |
vikt | 0,4 g | |
Produktslag | Pickup |
Artikelnummer | 494222 2,5 | |
EAN/GTIN | 2050002041028 | |
Tillverkarens nummer | A-5000-7804 |