Rubinkulspets Längd 20 mm 1,5 mm

Art-nr: 494222 1,5
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
I lager
32 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

kul-⌀ D (mm) Enhetspris inklusive moms

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

längd L 20 mm
effektiv arbetslängd 12,5 mm
kul-⌀ D 1,5 mm
skaft-⌀ S 1 mm
anslutningsgänga M2
Material spets rubin
material skaft Hård-metall
vikt 0,5 g
Produktslag Pickup

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 494222 1,5
EAN/GTIN 2050000956775

Benämning

Utförande:

Rubinkulmätspets med anslutningsgänga M2

Anmärkning:

Fler mätspetsinsatser med andra dimensioner och skaftutföranden på förfrågan.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen