{{ name }}
Art-nr {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikelnummer:
EAN/GTIN:
Tillverkarens nummer:
längd L | 20 mm | |
effektiv arbetslängd | 12,5 mm | |
kul-⌀ D | 1 mm | |
skaft-⌀ S | 0,8 mm | |
anslutningsgänga | M2 | |
Material spets | rubin | |
material skaft | Hård-metall | |
vikt | 0,4 g | |
Produktslag | Pickup |
Artikelnummer | 494222 1/12,5 | |
EAN/GTIN | 2050000956768 |