Gängringssats- gå M3-M12

Art-nr: 486060 M3-M12
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 59,15 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 1 885,34 SEK /st.
  • 3 719,56 SEK /st.
på begäran
I lager
43 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Satsinnehåll Enhetspris inklusive moms
  • förpackning: Stabil box

Lägg till i artikellistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Norm DIN 13
Gängtyp M
Satsinnehåll M3-M12
förpackning Stabil box
Produktslag Gänggåring

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 486060 M3-M12
EAN/GTIN 4045197295682

Benämning

Utförande:

För metrisk ISO-gänga enligt DIN 2279−2299. Lettrad på utsidan för att ge bättre handgrepp.

Norm:

Toleranser och dimensioner enligt DIN 13 sida 16 och 17.

Innehåll:

Vardera 1 gänggåring nr 486010
M3, M4, M5, M6, M8, M10, M12.

Leveransinnehåll:

Inklusive stabil trälåda med skyddandeskumplaststoppning.

Anmärkning:

Gängtolkar för fingängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-, UNC-, UNF- och NPT-gängor samt vänstergängor kan levereras på begäran.

Nedladdningar och dokument

Lämpliga produkter

Reservdelar

Tjänster & produktrådgivare

DIREKTKÖP

Logga in på ditt konto

I kundvagn

Till kundvagnen
Till kundvagnen