Gänga Gäng-gåring 6g M6

Art-nr: 486010 M6
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader

Lägg till Service:

  • Det går bara att lägga till tjänster med JavaScript. Vänd dig till din kontaktperson i förtroende.
  • 56,45 SEK /st.
    Anmärkning:

    OBS: Läsbarheten för teckensnittstorleken kan påverkas på grund av antalet tecken.

    Behandlingstid ca 1-3 arbetsdagar
  • 248,37 SEK /st.
  • 542,36 SEK /st.
på begäran
I lager
114 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Gänga Enhetspris inklusive moms
  • Norm: DIN 13
  • Gängtyp: M

Lägg till i artikellistan

    Dela den här produkten

    eller kopiera den här länken

    Produktdetaljer

    Tekniska data

    Norm DIN 13
    Tolktyp Gåtolk
    Kvalitet 6
    Toleransområde g
    Toleransklass 6g
    Gängtyp M
    Gänga M6
    Gängstigning 1 mm
    Produktslag Gängtolk

    Identifieringsnummer och klassificeringar

    Artikelnummer 486010 M6
    EAN/GTIN 2050001037145

    Benämning

    Utförande:

    Den första slipade gängan avlägsnar grova spån i arbetsstycket och förhindrar brott på den första gängan i förtid. Utförande enligt DIN 2279 − 2299.

    Användningsdata:

    För metrisk ISO-gänga, höger DIN 13.

    Norm:

    Toleranser och dimensioner enligt DIN ISO 1502.

    Anmärkning:

    Gängtolkar för gängor med andra stigningar, Whitworth-, trapets-, rund-,UNC-, UNF-, NPT-gängor och vänstergängor kan levereras på begäran.

    Nedladdningar och dokument

    Tjänster & produktrådgivare

    DIREKTKÖP

    Logga in på ditt konto

    I kundvagn

    Till kundvagnen
    Till kundvagnen